YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27467406
品番
PTS-1205S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天然木杉材
質量(kg)
テーブル:10、ベンチ:6
色
ブラウン
板厚(mm)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
取扱説明書:
PTS-1205S 取扱説明書(0.47MB)
注意
※天然木杉材を生かした材質なので、こまめにお手入れしていただくことをおすすめします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません