YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の 縁台/ベンチ/デッキ
アルミ濡れ縁台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27468018
品番
AE-180(MG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
伝統的な本格濡れ縁台。表面は溝を掘った滑り止め加工。脚部6本のしっかり安定構造。
用途
現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
質量(kg)
11
色
マットグレー
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1770×450×420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27468018
AE-180(MG)
27467905
ABF-180(MG)
アルミ縁台
YAMAZEN(山善)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)