象印マホービン
象印マホービンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
象印マホービンの 卓上備品・テーブルウェア
象印マホービンの ピッチャー・ハンドポット
ステンレスクールピッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27469506
品番
SH-MA10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
冷たい飲み物を入れても結露しにくく、保冷効力が高い「真空2重まほうびん構造」。傾けるだけで注げる「オープン栓」。汚れが落ちやすく洗いやすい「内面つるつるクリアステンレス」。
容量(L)
1
色
ステンレス
本体質量(kg)
0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×155×285
保温効力(℃)
6以下(1時間後)
保冷効力(℃)
7以下(6時間後)