簡単ハードコートフィルム

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27470145 品番 FW-12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。

可視光線透過率(%)13 紫外線カット98% スーパースモーク 長さ(m)1.5 種別コンパクトカー 幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ウインドフイルム

リヤーガラスを1枚で、貼ろうとしましたが、フイルムに柔軟性がなくドライヤーを当てながら伸びなかった。
フイルムが硬い、粘着力が弱いあまりよくないフイルムだった。
烽ュても3Mの方が良かった?

2025-06-19
用途:
重機キャビンの窓用
太平基礎工業株式会社 様 (建設業・工事業)

重機キャビンサイドの窓に貼りました。
幅500mm×長4000mm、幅が後100mmがあれば良いなと思いました。

対象商品:
27470145
2022-10-12
用途:
軽ワンボックスの防犯対策でリヤウインドウに貼りました。
タイセイサポートシステムズ 様 (サービス業)

とても施工しやすく、室内からの透過も自然です。
ダークスモークを施工したので夜間はほとんど見えません。

1人が参考にしています
対象商品:
27470145
2022-07-03
用途:
軽自動車のリヤ左右側面に
自動車・二輪車・自転車関連業

むかしの車はUVカット機能がなく紫外線により内装が傷むのと、色も完全なクリアで断熱効果ゼロなので、リヤ左右の側面ガラスに施工しました。
長さ600mmx左右で計1.2mと、ちょうどいい長さでした。
なお窓が平行四辺形の場合、互い違いで切り抜けば節約できそうに思えますが、左右対称で切り抜くには結局フルに長さが必要になりますので注意が必要です。
作業はしやすく、ガラス面が平面に近かったということもあり、問題なく施工できました。
当初、視認性優先で薄いスモークを考えていましたが、夏の日差しのなかではスーパースモークでも逆に薄く感じるくらいで、視認性への影響もなく、これを選んで正解でした。
なおこの商品には小ぶりなヘラが付属しており、使いやすくてよかったです。大きなヘラが必要な場合は別途用意しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
27470206
2022-07-03
用途:
軽自動車のリヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

むかしの車はUVカット機能がなく紫外線により内装が傷むのと、色も完全なクリアで断熱効果ゼロなので、リヤガラスに施工しました。
軽自動車なので200mm幅の長さ1mx2段+αで足りました。(半分以上余りました)
リヤ側面には別途FW-12を用意して1枚物として使用しましたが、面積的にはこの商品だけでも十分間に合いましたね。
作業はしやすく、ガラス面が平面に近かったということもあり、問題なく施工できました。
当初、視認性優先で薄いスモークを考えていましたが、夏の日差しのなかではスーパースモークでも逆に薄く感じるくらいで、視認性への影響もなく、これを選んで正解でした。
なおこの商品にヘラは付属しません。

対象商品:
27470206
2021-07-05
用途:
バンの荷室に

バンの荷室に貼ってあったフィルムが色あせてきたので貼り替えました。厚くて貼りやすいとありましたが、厚い分巻き癖がきつくいつも通り貼ったら端の方が浮いてきました。根気よく浮いては押さえを繰り返してなんとかクリアしました。個人的には薄いほうが貼りやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27470249
2021-07-04
用途:
自動車整備
その他業種

希望する色のフィルムが見つけられず困っておりましたが、モノタロウにあり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27470136
2021-06-02
用途:
カーフィルム
運輸・通信業

貼るときシワになりにくくキズも付きにくく 非常に貼りやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする