クールトライフィルム

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27470294 品番 FB-22
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車内の日焼けを防ぐ。

可視光線透過率(%)13 紫外線カット98% スーパースモーク 長さ(m)4 種別ステーションワゴン 幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27470294
2022-02-06
用途:
車のカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

市販品では2ロール買わなくてはいけなかったので無駄がなく安く済みました。品質は普通。昔ながらのフイルムです。もう少し厚く空気水分が抜ければもっと良い。
ジムニー だからこのシートで問題なく貼れたけど、一般の曲線のある車はおすすめできません。
カットされたものがいいと思います。

対象商品:
27470319
2022-11-05
用途:
車の日よけ
けいたろう急便 様

大まかには大きいゴムへら、細かいところはプラスチックのへらを使って貼ったが
プラへらでかなり擦り傷入りました。
ベーシックグレードはそんなものと思いますが
今まで貼った中でも傷つきやすいほうだと思います。
ブラック買ったけど期待したほど濃くありませんでした。
細かいことですが巻きを止めるのに貼ってあるテープが強力すぎると思います。

対象商品:
27470303
2021-08-17
用途:
マイカーの避暑用に
製造業

元々淡くスモークがかっているマイカーの窓に貼り、外から中がかなり見えづらくなり、日中なら着替えも可能な程度の黒さになりました。
おかげで日光の暑さが低減しました。
フィルムにある程度のコシがあるのでペラペラの安物よりは貼りやすい気がします。
ただ滑りが良くないのか、窓開閉時にガガガっと音が鳴る事があるのでうっすらシリコンスプレーでも塗布しようか考え中です。

対象商品:
27470285
2021-10-06
用途:
車の整備

安価に購入することが出来て大満足です。最近はフィルムの品数が減ってしまい寂しいです。

対象商品:
27470355
2020-04-07
用途:
日の光が入ってほしくない窓への貼り付け
有限会社トーア乳業 様

フィルム自体は厚みと粘着力があり、良かった。付属のへらは期待してなかったが、柔らかく使い良いものでした。

対象商品:
27470303
2019-10-14
用途:
自動車のメンテナンス
運輸・通信業

長さの割には値段も安く良いのですがヘラキズが入りやすかった。

対象商品:
27470328
2020-10-02
用途:
自動車のリアウインドーに貼付

自動車のリアガラスに貼付しました。二度失敗しました。初めての人は相当な準備が無いと綺麗に晴れないと思います。昔のフィルムよりは親切に出来ていると思うけれど、コツと専用道具が必要ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする