真っ黒フィルム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27470373 品番 FM-11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。

可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99 長さ(m)1.5 用途車上荒らし対策に。 種別コンパクトカー 幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
吐き出し戸のガラス窓
その他業種

本品使用前は可視光透過率の低いものを使用していましたが、2年弱でスケスケになり交換、この品は本当に真っ黒で室内から外は全く見えない良かった!

対象商品:
27470389
2023-10-12
用途:
オフィスの日よけ
サービス業

西日が強く難儀していましたが、遮光率も高く大変助かっております。
また使いたいです。

対象商品:
27470389
2023-01-12
用途:
車のメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

1人が参考にしています
2021-03-27
用途:
バンの荷室に

バンの荷室に貼ってあったフィルムが色あせてきたので、貼り替えました。ここまで濃いのはホームセンターではなかったので良かったです。厚くて貼りやすいとありましたが、厚い分巻き癖がきつく、いつも通り貼ったら端の方が浮いてきました。根気よく浮いては押さえを繰り返してクリアしました。

3人が参考にしています
対象商品:
27470398
2021-06-20
用途:
カーウィンドー着色

プライバシー保護には最高です。中からも見えません。

2人が参考にしています
対象商品:
27470373
2019-09-20
用途:
遮光用

現場事務所の遮光断熱用に使用しています。安いのでコスパはかなりいいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする