曜日別特売
09-323/GY/L AK-323 COOLMAX サマーソックス コミネ 27471807

AK-323 COOLMAX サマーソックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
GY
内容量1セット注文コード27471807品番09-323/GY/L
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた蒸散効果が特徴の速乾冷却素材COOLMAX製のソックス。
蒸れやすい夏の足もとを涼しくドライに保ちます。

サイズLGY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: バイクツーリング用に

ロングのソックスばかりはいていましたが、
アンダータイツをはくのでロングのソックスは暑くなりがち、、、
このくらいの長さがちょうどいい。
特に今年の猛暑にはピッタリの長さと厚み。
サイズも26.5㎝の足にはLでちょうどです。

2025-08-16
用途: オートバイでサーキットの練習走行
医療・福祉・介護関連業

気温30℃ぐらいで快晴、湿度65%の中25分の走行を2回走ったが汗でビチョビチョになることも無くかなりサラッとした感じで快適でした。今年は10月まで暑いそうなので追加で購入します。

対象商品 : 27471807
2020-04-17
用途: オートバイのちょいちょいのり乗り時に
FS・しまい

足底部にあるホワイトネームが刺繍してあるが内部にその型紙的なものが残っていて使用時に違和感がある。それ以外は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする