曜日別特売
9716 ツータックワークパンツ 9716 アルトコーポレーション 27475623

ツータックワークパンツ 9716

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
グレー
ウエスト(cm)115
内容量1着注文コード27475623品番9716
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー
ウエスト(cm)
115
色番
3
仕様
帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする