アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖シャツ 9801
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27476707
品番
9801
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ライトベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
仕様
左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属
着丈(cm)
74
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
40
素材
制電ストレッチシーティング
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖