タフ&クールボディフィット長袖 AF1701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27477985 品番 AF1701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

CORDURA(コーデュラ)素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
吸汗速乾
軽量でDRY 吸汗速乾性能が優れているので肌触りなめらか。
接触冷感
ナイロン混だからCOOL。接触冷感素材採用で着た瞬間からひんやり。
同目付のポリエステルベア天竺と比較し擦れの強さは16倍の強度!

ホワイト サイズLL 仕様吸汗、速乾、冷感 胸囲(cm)106 混率(%)ナイロン85・ポリウレタン15 着丈(cm)73 対応シーズン春夏 色番24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする