色グレー
サイズS
胸囲(cm)102
肩幅(cm)44
袖丈(cm)55
仕様帯電防止、ソフト加工、左胸ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、携帯電話用ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属)
着丈(cm)72
対応シーズン秋冬
首廻り(cm)38
素材東レ 制電裏綿
色番3
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈長袖