曜日別特売
BF556 脇ゴムパンツ SS BF556 アルトコーポレーション 27479209

脇ゴムパンツ SS BF556

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1着注文コード27479209品番BF556
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な履き心地のワンタックパンツです。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルーサイズSウエスト(cm)70~75色番1仕様帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴム種別パンツ混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン春夏生地オーウィッシュRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする