アルトコーポレーション
脇ゴムパンツ SS BF556
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ベージュ
グレー
アースグリーン
ウエスト(cm)
90~95
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
115~125
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27479245
品番
BF556
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
快適な履き心地のワンタックパンツです。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブルー
サイズ
EL
ウエスト(cm)
90~95
色番
1
仕様
帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
春夏
生地
オーウィッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可