女子パンツ BN381

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ハワイアンブルー サイズ(号)15 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 注文コード27480207 品番BN381
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は色・サイズ・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

ハワイアンブルー 色番1 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 股下(cm)72 ウエスト(cm)80〜85 対応シーズンオールシーズン 生地制電裏綿ダブルクロス RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする