色ミントグリーン
色番4
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ
サイズ(号)11
混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
股下(cm)72
ウエスト(cm)70〜75
対応シーズンオールシーズン
生地制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別女性用