アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
男子パンツ BN385
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
ELL
注文コード
27480426
品番
BN385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
ELL
ウエスト(cm)
95〜105
色番
4
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10、ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
オールシーズン
生地
制電裏綿ダブルクロス
性別
男性用