曜日別特売
BN441 女子パンツ BN441 アルトコーポレーション 27480496

女子パンツ BN441

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ロイヤルラベンダー
サイズ(号)19
ウエスト(cm)90~100
内容量1着注文コード27480496品番BN441
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

耐久・防汚加工で快適な着心地

ロイヤルラベンダー股下(cm)70ウエスト(cm)90~100色番10仕様帯電防止、防汚、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツサイズ(号)19混率(%)ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)対応シーズン秋冬生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする