アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
長袖タブリエ BN444
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27480688
品番
BN444
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
耐久・防汚加工で快適な着心地
色
ロイヤルラベンダー
サイズ
15号
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
56
仕様
帯電防止、防汚、後ろセンタープリーツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
68
対応シーズン
秋冬
素材
ツイル
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖