女子パンツ BN497

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27482273 品番 BN497
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

グレー 股下(cm)68 ウエスト(cm)60〜65 ヒップ(cm)94 仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 対応シーズンオールシーズン 生地制電ソフトツイル 色番30 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする