アルトコーポレーション
女子パンツ BN497
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ミントグリーン
ウエスト(cm)
60~65
注文コード
27482343
品番
BN497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ミントグリーン
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
60~65
ヒップ(cm)
94
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
オールシーズン
生地
制電ソフトツイル
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用