コーデュラデニムカーゴパンツ
耐摩耗性、着用耐久性、通気性
綿100%の本格的なデニムの風合いを持ちながら、着用時の快適性をそのままに高い耐久性を実現。I・デニムでは、初めから経年変化が楽しめる加工とし、M・ブルーでは色落ち加工のない深い藍色とすることで、自分自身で経年変化を楽しむことができる。
使用しているファスナーは1940~50年代のアメリカ製ジッパーを元に復刻したファスナー「OLD AMERICAN」を使用。雰囲気は当時のままに、品質は現代のスペックに置き換え、より付加価値を持たせている。更にベースのファスナーをあえて黒塗りマット塗装を施すことで、着用するたび生地とともにファスナーの使用感を演出させる。着用するたびに黒塗りマット塗装が剥がれ落ちていくことで、本来の品の良さから派手さを感じさせていくこだわりは、ブランドのアイデンティからくるもの。
- 用途
- ワークウェア(カーゴパンツ)
- 厚さ
- 【生地】10.8oz
- 素材
- 綿78%、ナイロン20%、ポリウレタン2%
- 内容量
- 1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ















![ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923002-260902-02.jpg)
![脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ) 脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764470-260902-02.jpg)








