BN497 女子パンツ BN497 アルトコーポレーション 27482359

女子パンツ BN497

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着ミントグリーンウエスト(cm)65~70注文コード27482359品番BN497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ミントグリーン股下(cm)70ウエスト(cm)65~70ヒップ(cm)98仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム種別パンツサイズ(号)9混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)対応シーズンオールシーズン生地制電ソフトツイル色番40RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする