BN497 女子パンツ BN497 アルトコーポレーション 27482377

女子パンツ BN497

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量1着ミントグリーンウエスト(cm)75~80注文コード27482377品番BN497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ミントグリーン股下(cm)72ウエスト(cm)75~80ヒップ(cm)106仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツサイズ(号)13混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)対応シーズンオールシーズン生地制電ソフトツイル色番40RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする