BN497 女子パンツ BN497 アルトコーポレーション 27482438

女子パンツ BN497

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
色オレンジ
サイズ(号)11
ウエスト(cm)70~75
内容量1着注文コード27482438品番BN497
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
¥4,390

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

色
オレンジ
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
70~75
ヒップ(cm)
102
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
オールシーズン
生地
制電ソフトツイル
色番
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする