曜日別特売
BN499 女子キュロット BN499 アルトコーポレーション 27482614

女子キュロット BN499

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
サイズ(号)19
ウエスト(cm)90~100
内容量1着注文コード27482614品番BN499
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

グレー股下(cm)23ウエスト(cm)90~100ヒップ(cm)126仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム種別キュロットサイズ(号)19混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)対応シーズン春夏生地制電ソフトツイル色番30RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする