アルトコーポレーション
女子キュロット BN499
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミントグリーン
ブルー
グレー
ミントグリーン
オレンジ
サイズ(号)
15
7
9
11
13
19
15
17
ウエスト(cm)
80~85
60~65
65~70
70~75
75~80
90~100
80~85
85~90
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27482666
品番
BN499
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ミントグリーン
股下(cm)
22
ウエスト(cm)
80~85
ヒップ(cm)
117
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別
キュロット
サイズ(号)
15
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
春夏
生地
制電ソフトツイル
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用