曜日別特売
BN594 長袖ダブリエ BN594 アルトコーポレーション 27482894

長袖ダブリエ BN594

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ19号
グレー
内容量1着注文コード27482894品番BN594
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

グレーサイズ19号胸囲(cm)132肩幅(cm)47袖丈(cm)57仕様帯電防止、抗菌・防臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ダブリエ混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)70対応シーズンオールシーズン素材制電ソフトツイル色番30RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする