アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの ポロシャツ 半袖
クイックドライポロ半袖 CL1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27483585
品番
CL1000
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
色
サックス
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
仕様
吸汗、速乾、透け防止
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
対応シーズン
春夏
首廻り(cm)
40
素材
東レコンフォートセンサー
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可