クイックドライポロ半袖 CL1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27483619 品番 CL1000
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ

サックス サイズLL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 仕様吸汗、速乾、透け防止 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 対応シーズン春夏 首廻り(cm)46 素材東レコンフォートセンサー 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする