色ロイヤルラベンダー
サイズL
ウエスト(cm)80〜85
色番10
仕様帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックワークパンツ
混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)80
対応シーズン秋冬
生地制電交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可