キャップ JP469

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL サイズ(cm)59-63 注文コード27488327 品番JP469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

同一カラーでコーディネイトが可能。

ネイビー サイズLL サイズ(cm)59-63 色番100 仕様帯電防止、防汚 混率(%)ポリエステル80・綿20 対応シーズンオールシーズン 素材制電交織ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする