アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの バッグ・キャップ
アルトコーポレーションの キャップ
アルトコーポレーションの 作業帽
キャップ JP469
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27488336
品番
JP469
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
同一カラーでコーディネイトが可能。
色
アクアグリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
56-60
色番
40
仕様
帯電防止、防汚
混率(%)
ポリエステル80・綿20
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応