ツータックメンズチノパン SA1050

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27491766 品番 SA1050
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン

カーキ 種別ツータックチノパン ウエスト(cm)88 色番2 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 混率(%)ポリエステル80・綿20 股下(cm)90 対応シーズンオールシーズン RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする