フリーザーバッグ 業務用

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 27492414 品番 M
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

サイズM 寸法(mm)0.06×220×180 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 耐冷温度(℃)-30 メーカー商品コード004750005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492405
2026-02-10
用途:
汁漏れしない
製造業

いつもSサイズを購入しています。
鶏ガラのだし汁の冷凍にも利用してます。
汁漏れしないので助かります。
Sサイズのサイズ感が我が家にはちょうどよいです。

2026-01-05
用途:
漬け物作り
医療・福祉・介護関連業

ほかの製品より、耐久性がいい、水漏れしないので、気に入ってます。
さまざまお漬け物を少量作るのに、とっても良いです。

2025-12-09
用途:
成形食品の冷凍保存に使用
飲食業

成形食品を小分けにして冷凍保存するのに適している。

2025-08-30
用途:
調理・保存用
その他業種

しっかりしてて破れないので安心して使用しています。
使いやすいのでなくなる前にリピート購入してます。

対象商品:
27492405
2025-10-25
用途:
通常使用
その他業種

使いにくくすぐに破れて使い物にならない粗悪品です。

対象商品:
27492423
2025-06-01
用途:
厨房
韓味 様 (飲食業)

食材を保存したい時に使用してます
大きいので使い勝手あります

対象商品:
27492423
2024-02-10
用途:
こども食堂での調理に
飲食業

厚みがあってチャックもしっかりしているので安心感があります。色々なメーカーのものを使ってみましたが、コスパ的にも性能的にもこれが1番使いやすくて気に入っています。

対象商品:
27492414
2024-02-22
用途:
食品の冷凍に使っています。
サービス業

横の長さが2リットルタッパーの口にピッタリ入るので、
酵母液を作る時に重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする