曜日別特売
D58-36-010 M6 テーパーキャップボルト ステンレス DRC(ダートフリーク) 27500437

M6 テーパーキャップボルト ステンレス

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)10
内容量1箱(4個)注文コード27500437品番D58-36-010
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。
ステンレス製ボルト。4個入り

寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27500446
2023-07-26
用途: バイクのカスタムに
有限会社メルシー綜合美容サービス業

使用場所と強度に問題がなければ、ネジは錆ないこととカタチが格好良いに越した事はないので、コノ商品は外装パーツの目立つ場所に好都合で使えるました!(スイングアームへナンバーステー取付けに使用)

対象商品 : 27500437
2023-05-11
用途: カワサキKLX 250の外装ぱーつに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたネジは見苦しい、かなりの割合でアルミか、ステンレスねじに交換、きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする