M6 テーパーキャップボルト ステンレス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード27500455 品番D58-36-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。
ステンレス製ボルト。4個入り

寸法(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27500446
2023-07-26
用途:
バイクのカスタムに
有限会社メルシー綜合美容 様 (サービス業)

使用場所と強度に問題がなければ、ネジは錆ないこととカタチが格好良いに越した事はないので、コノ商品は外装パーツの目立つ場所に好都合で使えるました!(スイングアームへナンバーステー取付けに使用)

対象商品:
27500437
2023-05-11
用途:
カワサキKLX 250の外装ぱーつに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたネジは見苦しい、かなりの割合でアルミか、ステンレスねじに交換、きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする