D59-10-919 PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ダートフリーク) 27500936

D59-10-919 PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ダートフリーク) 27500936
D59-10-919 PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ダートフリーク) 27500936

PROタイヤレバー レンチ付き

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)19
内容量1個注文コード27500936品番D59-10-919
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。

寸法(mm)19

商品説明動画

PRO SPOON TIRE IRON WITH WRENCH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27500963
2022-04-01
用途: バイクの携帯用整備工具
建設業・工事業

商品は言うまでもなく良好です!何より注文してすぐ届くのが助かります。。

対象商品 : 27500936
2021-01-19
用途: バイクのタイヤ交換
その他業種

CT125のツーリング用に携行しています(19mm)
これと小さい14mmのコマとラチェットで十分事足りました!

対象商品 : 27500936
2020-09-26
用途: バイクのタイヤ交換 タイヤホイール外し

Supercub110
丈夫です シャフト抜くとき 叩いても曲がらない安心さ 17、19mm買いましたが14mmの設定も欲しかった
3本有ればどこでもパンク修理出来ますね

対象商品 : 27500936
2020-03-19
用途: 林道ツーリング時のチューブ交換
その他業種

思っている以上に重いです。
しかし、19mmレンチ付きのタイヤレバーはこれしかないので、
致し方ないところ。作業もまあ、こんなものかと。
スプーン部分は普通。力掛ける場所はレンチ部分なので、
少し手が痛い。特に19mmだと小さいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする