YHL-100YMC #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502214 YHL-100YMC #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502214 YHL-100YMC #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502214 YHL-100YMC #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502214 YHL-100YMC #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502214

#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27502214 品番YHL-100YMC
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ

用途
USB充電(充電時間4〜5時間)で使用が可能になります。
コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。
連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)
消費電力(W)2.4 材質PC 全光束(Lm)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20 センサー明暗センサー(CDS)2〜3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh タイマー約15/130/380秒 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする