※使用例

B-4-a-00004 LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) おしゃれEXPO 27502309 B-4-a-00004 LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) おしゃれEXPO 27502309 B-4-a-00004 LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) おしゃれEXPO 27502309

LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27502309 品番B-4-a-00004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×305×350
注意
※商品陳列時の設置イメージです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする