連結台車力働さん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27503937 品番T-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール素材では驚きの軽量設計32Kg
連結式で長物に対応
スチール素材なので丈夫で頑強!!
車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない
4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130)
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い

耐荷重(kg)800 荷台寸法(mm)450×450 床面高さ(mm)240 質量(kg)15 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 材質(車輪・金具)スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)450 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする