※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチペーパー中厚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード27506773 品番A041J
参考基準価格(税別)¥3,547 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

両面印刷に適した厚口マルチペーパー。

サイズA4 紙厚(μm)約97 白色度(%)iso約85 坪量(g/m2)約81 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別中厚口 タイプマルチタイプ 種類コピー用紙 紙質中性紙 紙厚(mm)0.097 印刷方式両面 入数500枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
契約書類の印刷
いとう事務所 様 (不動産業)

お客様用の書類のに利用しております。質感も良く気に入りました。価格がもう少し下がると助かりますが、現価格でもバランスは良いかと思います。

2025-11-20
用途:
契約書類の印刷
いとう事務所 様 (不動産業)

紙としての質感や厚みは充分満足いくものでした。価格がそう少しお求めやすいと助かります。

対象商品:
27506773
2020-11-10
用途:
両面カラー印刷時
サービス業

両面カラーでの教育資料に使用。紙質、白色度も十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする