※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチペーパー最厚

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード27506807 品番A044J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,783 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

両面印刷に適した厚口マルチペーパー。

サイズA4 紙厚(μm)約184 白色度(%)iso約85 坪量(g/m2)約157 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別最厚口 タイプマルチタイプ 種類コピー用紙 紙質中性紙 紙厚(mm)0.184 印刷方式両面 入数500枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27506807
2022-03-02
用途:
単語カード用に

単語を覚えるために単語カードを自分で作っていますが、適当なものがないところ、ケント紙に近い品質で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
27506807
2019-11-19
用途:
案内状
サービス業

特厚なので曲がりが防げのでる良かっですた 次回も検討している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする