スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 写真用紙
写真用光沢紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(300枚)
注文コード
27508444
品番
A029J-3
参考基準価格(税別)
¥7,832
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
印画紙タイプに比べ、リーズナブルな写真用光沢紙です。
サイズ
A4
白色度(%)
98
坪量(g/m
2
)
185
素材
光沢
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
紙厚(mm)
0.23
印刷方式
片面
入数
300枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料
商品説明動画
製品紹介 写真用光沢紙
参考になった