曜日別特売
A080J-5 名刺カード マイクロ 特厚 スマートバリュー 27508557

A080J-5 名刺カード マイクロ 特厚 スマートバリュー 27508557
A080J-5 名刺カード マイクロ 特厚 スマートバリュー 27508557
A080J-5 名刺カード マイクロ 特厚 スマートバリュー 27508557

名刺カード マイクロ 特厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×5冊)
内容量1箱(100枚×5冊)注文コード27508557品番A080J-5
参考基準価格(税別)¥16,724販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙に紙厚:250μmの特厚タイプが新登場!

紙厚(μm)250白色度(%)約100仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質上質紙タイプ特厚口種類OA名刺・カードサイズ印刷両面印刷坪量(g/m2)209面付10カット名称マイクロミシンタイプシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ対応インク染料・顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする