スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの 名刺ラベル
名刺用紙クリアカット特厚口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508593
品番
A071J
参考基準価格(税別)
¥5,398
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切り口がキレイなクリアカットタイプ。両面全面印字が可能!
色
白
紙厚(μm)
260/名刺厚:260
白色度(%)
約83
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
特厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
240
面付
10
カット名称
クリアカットタイプ
片数
1000片
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料