ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
27509223
品番
A221J-6
参考基準価格(税別)
¥3,516
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ
B4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
タイプ
業務用パック
種類
FAX感熱記録紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
257×30
芯径(inch)
0.5型
素材
感熱紙
発色
表