複写枚数5P
適合プリンタドットプリンタ
仕様連続タイプ
種別OA専用伝票・チェーンストア統一伝票
材質感圧紙
寸法(mm)305×127 (ミシン目切り離し後: 279.4 )
種類ターンアラウンドT型
横(mm)(ミシン目切り離し後)279.4
表示項目項目(紙色/刷色):1枚目=仕入伝票1(白/青)、2枚目=仕入伝票2(白/草)、3枚目=仕入伝票3(白/グレー)、4枚目=物品受領書(白/茶)、5枚目=納品書(控)(白/紫)、NO.なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(横×縦)(mm)305X127