スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの OAクリーニング用品
スマートバリューの OAウェットティッシュ
除菌OAクリーナー詰替
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120枚)
注文コード
27509677
品番
A320J
参考基準価格(税別)
¥762
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
商品タイプ
詰替用
用途
OA機器・オフィス家具用
仕様
銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)
140×200
効果
除菌
商品説明動画
製品紹介 除菌OAクリーナー詰替
参考になった