ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27510176
品番
K053J
参考基準価格(税別)
¥6,102
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
パウチラミネートフィルムです。
仕様
ホット
材質
PET・EVA
サイズ
A3
厚さ
150
厚さ(μm)
150
寸法(縦×横)(mm)
303×426
入数
50枚入