スマートバリュー
スマートバリューの オフィス機器
スマートバリューの 電卓
スマートバリューの 一般電卓
小型電卓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
27510639
品番
K072J-5
参考基準価格(税別)
¥5,408
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
桁数
12桁
色
ホワイト
質量(g)
約97
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
小型
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×150×22
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×150×22
商品タイプ
業務用パック